Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NN3013 TN/SPW33 ID 65mm AD 100mm Breite26mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8002497998
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10083843
EAN/GTIN:
     7316577722911
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
26 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Gewicht:
0,686 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
stark verringerte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Käfig:
Polyamidkäfig
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 259,14*
€ 291,05*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 285,06*
€ 309,43*
4 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 325,32*
€ 376,28*
24 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 329,09*
€ 377,59*
Lager 9587
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 362,41*
€ 387,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 387,80*
€ 461,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 384,63*
€ 457,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 381,33*
€ 453,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 377,89*
€ 449,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,41*
€ 431,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3.878,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.