Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager KB16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10085280
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KB16
EAN/GTIN:
     4012802047042
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA-Linear-Kugellager KB16
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,047 kg
Innen:
16 mm
Außen:
26 mm
Breite:
36 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Baureihe:
Massiv-Reihe
Winkelausgleich:
ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Suchbegriffe: Führungslager, Linearlager, Linear-Kugellager, Linearkugellager, Linearkugellagereinheit, ina linearlager, führungslager, linearkugellager 16mm, 10085280, KB16, INAKB16, KB16INA, SCHAEFFLERKB16, KB16SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
363
1
€ 4,90*
ab € 20,78*
€ 27,62*
1 Tag
363
1
€ 7,90*
ab € 20,77*
€ 27,62*
3 Tage
363
1
€ 5,99*
ab € 20,48*
€ 28,09*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,74*
€ 28,44*
Lager 214
363
1
€ 4,30*
ab € 28,52*
€ 38,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EWELLIX SKF
10151785
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.