Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager KB20 -PP-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10085285
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KB20 -PP-AS
EAN/GTIN:
     4012802461275
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA-Linear-Kugellager KB20 -PP-AS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,088 kg
Innen:
20 mm
Außen:
32 mm
Breite:
45 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar
Baureihe:
Massiv-Reihe
Winkelausgleich:
ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Suchbegriffe: Führungslager, Linearlager, Linear-Kugellager, Linearkugellager, Linearkugellagereinheit, ina linearlager, führungslager, 10085285, KB20PPAS, INAKB20, KB20INA, SCHAEFFLERKB20, KB20SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
189
1
€ 4,90*
ab € 25,26*
€ 33,33*
1 Tag
460
1
€ 4,90*
ab € 28,79*
€ 37,32*
1 Tag
460
1
€ 7,90*
ab € 28,92*
€ 37,32*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,40*
€ 37,74*
Lager 214
460
1
€ 4,30*
ab € 38,70*
€ 51,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 38,70* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.