Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager KB30 -PP-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10085291
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KB30 -PP-AS
EAN/GTIN:
     4012802047165
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA-Linear-Kugellager KB30 -PP-AS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,255 kg
Innen:
30 mm
Außen:
47 mm
Breite:
68 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar
Baureihe:
Massiv-Reihe
Winkelausgleich:
ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Suchbegriffe: Führungslager, Linearlager, Linear-Kugellager, Linearkugellager, Linearkugellagereinheit, linearkugellager ina kb30, führungslager, ina linearlager, 10085291, KB30PPAS, INAKB30, KB30INA, SCHAEFFLERKB30, KB30SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 4,90*
ab € 36,56*
€ 46,77*
1 Tag
373
€ 4,90*
ab € 40,70*
€ 50,42*
3 Tage
373
€ 7,90*
ab € 40,54*
€ 50,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,51*
€ 51,73*
Lager 214
376
€ 4,30*
ab € 55,99*
€ 71,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 55,99* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.