Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager KBO16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10085303
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KBO16
EAN/GTIN:
     4054364120627
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA-Linear-Kugellager KBO16
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Innen:
16 mm
Außen:
26 mm
Breite:
36 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
offene Ausführung
Baureihe:
Massiv-Reihe
Winkelausgleich:
ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellagereinheit, ina linearlager, führungslager, linearkugellager 16mm, 10085303, KBO16, INAKBO16, KBO16INA, SCHAEFFLERKBO16, KBO16SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 23,49*
€ 31,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,62*
€ 32,12*
1 Tag
68
1
€ 4,90*
ab € 26,51*
€ 35,68*
2 Tage
68
1
€ 7,90*
ab € 26,45*
€ 35,68*
Lager 214
68
1
€ 4,30*
ab € 36,70*
€ 49,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.