Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Toroidalrollenlager C2207 TN9/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10087711
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C2207 TN9/C3
EAN/GTIN:
     7316571209272
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
SKF-Toroidalrollenlager C2207 TN9/C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,421 kg
Innen:
35 mm
Außen:
72 mm
Breite:
23 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10087711, C2207TN9C3, SKFC2207, C2207SKF
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,32*
€ 78,66*
5 Tage
14
1
€ 10,00*
ab € 68,81*
€ 79,06*
26 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 81,91*
€ 92,21*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 78,55*
€ 93,35*
Lager 214
14
1
€ 4,30*
ab € 90,33*
€ 108,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.906,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.