Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Zylinderrollenlager NNU4940 B/SPC3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10088366
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NNU4940 B/SPC3W33
EAN/GTIN:
     7316577302410
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
SKF-Zylinderrollenlager NNU4940 B/SPC3W33
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,8 kg
Innen:
200 mm
Außen:
280 mm
Breite:
80 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse SP
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10088366, NNU4940BSPC3W33, SKFNNU4940, NNU4940SKF
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.250,85*
€ 1.338,22*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.267,14*
€ 1.358,98*
5 Tage
1
€ 10,00*
ab € 1.741,73*
€ 1.838,30*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.687,69*
€ 1.846,36*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 1.948,34*
€ 2.176,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.176,27*
€ 2.589,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.146,76*
€ 2.554,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.022,19*
€ 2.406,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.995,52*
€ 2.374,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.949,65*
€ 2.320,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.948,34*
€ 2.318,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.