Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NNU 4940 B/SPC3W33 SKF Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a1bd.jpg
0901d1968080a1bd.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NNU 4940 B/SPC3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NNU 4940 B/SPC3W33
EAN/GTIN:
     7316577302410
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 200 mm Außendurchmesser D: 280 mm Breite B: 80 mm Breite C: 80 mm Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: C3
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
280 mm
Breite B:
80 mm
Breite C:
80 mm
Innendurchmesser d:
200 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Weitere Suchbegriffe: NNU 4940 B/SPC3W33, 100NNU 4940 B/SPC3W33
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.250,85*
€ 1.338,22*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.267,14*
€ 1.358,98*
5 Tage
1
€ 10,00*
ab € 1.741,73*
€ 1.838,30*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.687,69*
€ 1.846,36*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.948,34*
€ 2.176,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.338,22*
€ 1.592,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.329,94*
€ 1.582,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,53*
€ 1.540,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,28*
€ 1.512,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.250,85*
€ 1.488,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.