Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Gelenkköpfe SA12 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10088784
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SA12 E
EAN/GTIN:
     7316577002549
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
SKF-Gelenkköpfe SA12 E
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,078 kg
Innen:
12 mm
Außen:
35 mm
Breite:
10 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
Stahl/Stahl
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart:
Außengewinde
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: Kegelrollenlager, kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, 10088784, SA12E, SKFSA12, SA12SKF
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,76*
€ 24,76*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,70*
€ 28,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,05*
€ 29,25*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 22,05*
€ 29,28*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 28,15*
€ 38,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1989106
ab € 26,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.