Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Rillenkugellager W627


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10089301
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     W627
EAN/GTIN:
     7316570643633
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
SKF-Rillenkugellager W627
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,011 kg
Innen:
7 mm
Außen:
22 mm
Breite:
7 mm
Material:
nichtrostender Stahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
nichtrostender Stahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 10089301, W627, SKFW627, W627SKF
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 7,20*
€ 10,46*
7 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 8,42*
€ 11,86*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,82*
€ 12,43*
1
€ 3,19*
ab € 10,60*
€ 14,76*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 13,14*
€ 19,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.