Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HS7026 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10091031
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HS7026 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801738637
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HS7026 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,27 kg
Innen:
130 mm
Außen:
200 mm
Breite:
33 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10091031, HS7026ETP4SUL, FAGHS7026, HS7026FAG, SCHAEFFLERHS7026, HS7026SCHAEFFLER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,20*
€ 566,00*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 570,55*
€ 612,35*
€ 4,95*
ab € 575,675*
€ 619,815*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,82*
€ 622,33*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 794,89*
€ 899,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,31*
€ 1.070,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,98*
€ 1.068,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,53*
€ 1.004,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,31*
€ 985,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 809,26*
€ 963,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,89*
€ 945,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.