Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Schrägkugellager 3210 BTNGC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10097308
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     3210 BTNGC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
nsk schrägkugellager
schrägkugellager
NSK-Schrägkugellager 3210 BTNGC3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,675 kg
Innen:
50 mm
Außen:
90 mm
Breite:
30,2 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Druckwinkel:
40 Grad
Weitere Suchbegriffe: 10097308, 3210BTNGC3, NSK3210, 3210NSK
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 8,90*
ab € 36,73*
€ 49,10*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 37,57*
€ 50,18*
29 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 43,99*
€ 54,90*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 52,59*
€ 72,75*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.