Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2453210BTNGC3 NSK Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8670-2453210BTNGC3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     3210BTNGC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
nsk schrägkugellager
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 30,2 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
30,2 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 3210BTNGC3, 2453210BTNGC3
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 8,90*
ab € 36,73*
€ 49,10*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 37,57*
€ 50,18*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 43,99*
€ 54,90*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 52,59*
€ 72,75*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 274,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.