Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN-Kegelrollenlager LL713110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10099460
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LL713110
EAN/GTIN:
     0053893665917
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
TIMKEN-Kegelrollenlager LL713110
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,25 kg
Außen:
99,217 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
nur Außenring (Cup)
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10099460, LL713110, TIMLL713110, LL713110TIM, TIMKENLL713110, LL713110TIMKEN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 4,95*
ab € 60,45*
€ 75,19*
6 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 60,82*
€ 75,20*
Lager 214
7
1
Frei Haus
ab € 95,93*
€ 120,56*
3 Tage
7
10
€ 6,90*
ab € 105,77*
€ 128,22*
3 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 111,75*
€ 131,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.