Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager LL713110 AD 99,217mm TIMKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8000527155
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     10099460
EAN/GTIN:
     0053893665917
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
0,25 kg
Marke:
TIMKEN
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
nur Außenring (Cup)
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außen-Ø:
99,217 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 4,95*
ab € 60,45*
€ 75,19*
6 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 60,82*
€ 75,20*
4 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 95,93*
€ 120,56*
Lager 9587
7
10
€ 6,90*
ab € 105,77*
€ 128,22*
3 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 111,75*
€ 131,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.282,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.