Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager KB20 -PP-RROC-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10099770
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KB20 -PP-RROC-AS
EAN/GTIN:
     4054362429586
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA-Linear-Kugellager KB20 -PP-RROC-AS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,089 kg
Innen:
20 mm
Außen:
32 mm
Breite:
45 mm
Material:
Stahl (mit Corrotect Rostschutz)
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar
Baureihe:
Massiv-Reihe
Winkelausgleich:
ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellagereinheit, ina linearlager, führungslager, 10099770, KB20PPRROCAS, INAKB20, KB20INA, SCHAEFFLERKB20, KB20SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 4,90*
ab € 37,28*
€ 47,50*
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 37,25*
€ 47,50*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,94*
€ 47,51*
1
€ 3,19*
ab € 37,85*
€ 48,10*
Lager 214
23
1
€ 4,30*
ab € 48,94*
€ 64,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.