Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Schrägkugellager 7311 BECBY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10101567
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7311 BECBY
EAN/GTIN:
     7316576650697
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
SKF-Schrägkugellager 7311 BECBY
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,48 kg
Innen:
55 mm
Außen:
120 mm
Breite:
29 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Messingblechkäfig
Anordnung:
Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung geringe Axialluft
Temperaturbereich:
-20 bis +150 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
40 Grad
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 10101567, 7311BECBY, SKF7311, 7311SKF
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 114,82*
€ 132,14*
7 Tage
26
1
€ 10,00*
ab € 114,20*
€ 132,14*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 114,82*
€ 136,09*
1
€ 4,95*
ab € 142,1543*
€ 162,7443*
Lager 214
7
1
Frei Haus
ab € 141,04*
€ 170,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.