| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00085849 Herst.-Nr.: 7311 BECBY EAN/GTIN: 7316576650697 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager, Baureihe 73..BECBY, Berührungswinkel 40°, optimierte innere Konstruktion, Universallager für den satzweisen Einbau Normale axiale Lagerluft bei O- oder X-Anordnung, Messingblechkäfig, kugelgeführt. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 120 | Baureihe: | 73.. | Breite in mm: | 29 | eClass51: | 23050803 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 55 | Kurzbezeichnung: | Schrägkugellager | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 114,82* | € 132,14* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 114,20* | € 132,14* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 114,82* | € 136,09* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 142,1543* | € 162,7443* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 141,04* | € 170,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|