Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager-Einheiten KTHK16 -B-PP-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10101930
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KTHK16 -B-PP-AS
EAN/GTIN:
     4012802051568
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA-Linear-Kugellager-Einheiten KTHK16 -B-PP-AS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,16 kg
Innen:
16 mm
Außen:
43 mm
Breite:
65 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar
Baureihe:
Kompakt-Reihe
Winkelausgleich:
ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Betriebsspiel:
nicht einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Führungslager, Linearlager, Linear-Kugellager, Linearkugellager, Linearkugellagereinheit, Linearlagereinheit, ina linearlager, führungslager, linearkugellager 16mm, 10101930, KTHK16BPPAS, INAKTHK16, KTHK16INA, SCHAEFFLERKTHK16, KTHK16SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
1
€ 4,95*
ab € 53,11*
€ 65,19*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 60,92*
€ 73,76*
1
€ 3,19*
ab € 62,99*
€ 74,26*
3 Tage
91
1
€ 5,99*
ab € 61,77*
€ 74,64*
Lager 214
91
1
€ 4,30*
ab € 82,24*
€ 100,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.