Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Pendelrollenlager 21317 -E1-XL-K-TVPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10102499
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     21317 -E1-XL-K-TVPB
EAN/GTIN:
     4026677832085
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Schrägkugellager
pendelrollenlager fag
FAG-Pendelrollenlager 21317 -E1-XL-K-TVPB
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,93 kg
Innen:
85 mm
Außen:
180 mm
Breite:
41 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: din 635-2, 10102499, 21317E1XLKTVPB, FAG21317, 21317FAG, SCHAEFFLER21317, 21317SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 121,04*
€ 134,90*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 121,80*
€ 138,81*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,02*
€ 151,56*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 122,07*
€ 152,00*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 170,80*
€ 199,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 181,98*
€ 216,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 170,80* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.