Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Abziehhülsen AHX3222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10102990
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AHX3222
EAN/GTIN:
     4012801157520
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG-Abziehhülsen AHX3222
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,04 kg
Innen:
105 mm
Außen:
120 mm
Breite:
82 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10102990, AHX3222, FAGAHX3222, AHX3222FAG, SCHAEFFLERAHX3222, AHX3222SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,56*
€ 80,37*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 65,49*
€ 80,77*
24 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,82*
€ 83,46*
€ 3,19*
ab € 74,84*
€ 89,05*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 96,60*
€ 118,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 96,60* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.