Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Rillenkugellager 4212 -B-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10103474
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     4212 -B-TVH-C3
EAN/GTIN:
     4026677893420
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
fag rillenkugellager zweireihig
FAG-Rillenkugellager 4212 -B-TVH-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,176 kg
Innen:
60 mm
Außen:
110 mm
Breite:
28 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, 10103474, 4212BTVHC3, FAG4212, 4212FAG, SCHAEFFLER4212, 4212SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
82
€ 4,90*
ab € 58,94*
€ 70,99*
5 Tage
82
€ 5,99*
ab € 57,40*
€ 71,00*
6 Tage
82
€ 10,00*
ab € 67,09*
€ 78,65*
Lager 214
82
€ 4,30*
ab € 80,15*
€ 99,95*
4 Tage
82
€ 5,45*
ab € 93,48*
€ 107,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 80,15* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.