Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 4212 -B-TVH-C3 60x110x28, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 4212 -B-TVH-C3 60x110x28, Rillenkugellager
FAG 4212 -B-TVH-C3 60x110x28, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10103475
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     4212 -B-TVH-C3
EAN/GTIN:
     4026677893420
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
fag rillenkugellager zweireihig
4212 -B-TVH-C3
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,176 kg
Innenmaße:
60,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
28,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, FAG Rillenkugellager 4212 -B-TVH-C3, FAG Rillenkugellager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
82
€ 4,90*
ab € 58,94*
€ 70,99*
5 Tage
82
€ 5,99*
ab € 57,40*
€ 71,00*
6 Tage
82
€ 10,00*
ab € 67,09*
€ 78,65*
5 Tage
82
€ 4,30*
ab € 80,15*
€ 99,95*
4 Tage
82
€ 5,45*
ab € 93,48*
€ 107,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 58,94* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.