Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten UCFX14 D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10103785
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCFX14 D1
EAN/GTIN:
     4547359217742
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten UCFX14 D1
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,3 kg
Innen:
70 mm
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
zweifache Dichtung
Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung:
Standardausführung
Farbe:
grün
Form:
viereckig
Lochanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, ntn flanschlager, flanschlager, 10103785, UCFX14D1, NTNUCFX14, UCFX14NTN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 101,85*
€ 110,49*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,12*
€ 112,42*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 108,72*
€ 126,60*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 112,56*
€ 127,32*
Lager 214
4
1
Frei Haus
ab € 132,28*
€ 157,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.