Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Stehlager-Gehäuseeinheiten RASEY50 -N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10105008
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RASEY50 -N
EAN/GTIN:
     4054372939006
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA-Stehlager-Gehäuseeinheiten RASEY50 -N
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,62 kg
Innen:
50 mm
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
zweifache Dichtung
Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung:
Befestigung von oben und unten
Farbe:
dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager, 10105008, RASEY50N, INARASEY50, RASEY50INA, SCHAEFFLERRASEY50, RASEY50SCHAEFFLER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
€ 4,90*
ab € 37,17*
€ 50,05*
Lager 214
114
€ 4,30*
ab € 52,41*
€ 72,96*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 58,72*
€ 76,26*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.