Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Spindellager 7210 A5TRSULP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10107466
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7210 A5TRSULP3
EAN/GTIN:
     0029176618819
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
NSK-Spindellager 7210 A5TRSULP3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,456 kg
Innen:
50 mm
Außen:
90 mm
Breite:
20 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10107466, 7210A5TRSULP3, NSK7210, 7210NSK
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 125,81*
€ 160,22*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 134,99*
€ 164,61*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 154,15*
€ 189,58*
Lager 214
2
1
Frei Haus
ab € 157,63*
€ 205,50*
51 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 216,18*
€ 247,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.