Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2457210A5TRSULP3 NSK Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 7210 A5TRSULP3 Spindellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite20 mm
NSK 7210 A5TRSULP3 Spindellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite20 mm
NSK 7210 A5TRSULP3 Spindellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite20 mm
Artikel-Nr.:
     8670-2457210A5TRSULP3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7210A5TRSULP3
EAN/GTIN:
     0029176618819
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 90 mm Innendurchmesser d: 50 mm Breite B: 20 mm Breite C: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
20 mm
Breite C:
20 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 7210A5TRSULP3, 2457210A5TRSULP3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 126,44*
€ 154,90*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 125,65*
€ 159,34*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 155,23*
€ 188,53*
4 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 158,47*
€ 204,42*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 216,06*
€ 247,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 247,54*
€ 294,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,75*
€ 276,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,74*
€ 267,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,06*
€ 257,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 495,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.