Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spannlager UC211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10114504
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     UC211
EAN/GTIN:
     4012802630954
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
FAG-Spannlager UC211
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Innen:
55 mm
Außen:
100 mm
Breite:
55,6 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung mit Schleuderscheibe
Schmierung:
nachschmierbar
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung:
korrosionsbeständige Ausführung
Weitere Suchbegriffe: Linear-Kugellager, Linearkugellager, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, führungslager, 10114504, UC211, FAGUC211, UC211FAG, SCHAEFFLERUC211, UC211SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
128
1
€ 7,90*
ab € 19,43*
€ 25,94*
2 Tage
118
1
€ 4,90*
ab € 19,78*
€ 26,53*
5 Tage
118
1
€ 5,99*
ab € 19,32*
€ 26,72*
1
€ 4,95*
ab € 21,4818*
€ 28,6218*
Lager 214
122
1
€ 4,30*
ab € 27,41*
€ 36,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 27,41* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.