Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Toroidalrollenlager C2211 V/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10117378
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C2211 V/C3
EAN/GTIN:
     7316570756005
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
SKF-Toroidalrollenlager C2211 V/C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,791 kg
Innen:
55 mm
Außen:
100 mm
Breite:
25 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10117378, C2211VC3, SKFC2211, C2211SKF
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 94,55*
€ 112,80*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 95,52*
€ 114,40*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 133,09*
€ 166,20*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 154,11*
€ 181,68*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 156,22*
€ 182,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.