Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Wellenböcke GW25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10119459
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GW25
EAN/GTIN:
     4012802041996
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
INA-Wellenböcke GW25
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,26 kg
Innen:
25 mm
Außen:
74 mm
Breite:
25 mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Präzisions-Wellenbock, Wellenbock, wellenbock ina, elektro zylinder, 10119459, GW25, INAGW25, GW25INA, SCHAEFFLERGW25, GW25SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,45*
€ 19,89*
1 Tag
104
1
€ 7,90*
ab € 14,65*
€ 20,76*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,36*
€ 21,03*
4 Tage
104
1
€ 5,99*
ab € 14,66*
€ 21,33*
Lager 214
110
1
€ 4,30*
ab € 20,15*
€ 29,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.