Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Spannlager AEL201 D1W3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10120454
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AEL201 D1W3
EAN/GTIN:
     4547359014716
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
NTN-Spannlager AEL201 D1W3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,12 kg
Innen:
12 mm
Außen:
40 mm
Breite:
12 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Schmierung:
nachschmierbar
Innenring:
einseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Exzenterspannring
Besonderheit:
mit Innensechskantschraube und Spannschraube (Typ Düsennadel
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager ntn, spindellager, 10120454, AEL201D1W3, NTNAEL201, AEL201NTN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 9,55*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,23*
€ 11,50*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,27*
€ 11,55*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,09*
€ 13,11*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 11,11*
€ 16,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.