Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Spannlager CS204 LLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10120514
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     CS204 LLU
EAN/GTIN:
     4547359056655
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
NTN-Spannlager CS204 LLU
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,105 kg
Innen:
20 mm
Außen:
47 mm
Breite:
14 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Innenring:
kein verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, Spindellager, spindellager ntn, spindellager, rillenkugellager außendurchmesser 47mm, 10120514, CS204LLU, NTNCS204, CS204NTN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 8,83*
52 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 9,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 10,20*
6 Tage
11
1
€ 10,00*
ab € 7,52*
€ 10,56*
Lager 214
11
1
€ 4,30*
ab € 10,43*
€ 15,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.