Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR17 T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10121005
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NKXR17 T2
EAN/GTIN:
     4547359125658
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axial-Zylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager
NTN-Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR17 T2
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,058 kg
Innen:
17 mm
Außen:
26 mm
Breite:
25 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Schmierung:
für Fett- oder Ölschmierung
Ausführung:
ohne Abdeckung, Axialteil einseitig wirkend
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: Nadellager kombiniert, Nadellager massiv, nadel axial zylinderrollenlager, 10121005, NKXR17T2, NTNNKXR17, NKXR17NTN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 18,88*
€ 20,63*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,86*
€ 25,33*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,45*
€ 28,34*
1 Tag
60
1
€ 7,90*
ab € 23,13*
€ 31,15*
Lager 214
60
1
€ 4,30*
ab € 22,65*
€ 32,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR17-XL
ab € 27,99*
Ähnlich
SKF
NKXR 17
ab € 43,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.