Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Spannlager UC211 D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10121198
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UC211 D1
EAN/GTIN:
     4547359232707
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
NTN-Spannlager UC211 D1
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,071 kg
Innen:
55 mm
Außen:
100 mm
Breite:
55,6 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung mit Schleuderscheibe
Schmierung:
nachschmierbar
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Gewindestifte
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, ntn spannlager, lagergehäuse einsatz, spannlager bohrung 55mm, 10121198, UC211D1, NTNUC211, UC211NTN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 28,59*
€ 32,11*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,52*
€ 38,13*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,81*
€ 38,32*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,62*
€ 42,63*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 32,65*
€ 46,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.