Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252UC211D1 NTN Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UC200_3.jpg
UC200_3.jpg
BInsert.jpg
UC200_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252UC211D1
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UC211D1
EAN/GTIN:
     4547359232707
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit SchleuderscheibeTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 55,6 mm Breite C: 55,6 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Breite B:
55,6 mm
Breite C:
55,6 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, spannlager, UC211D1, 252UC211D1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 27,48*
€ 36,80*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,65*
€ 36,81*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,66*
€ 36,98*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,58*
€ 41,36*
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 31,72*
€ 42,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 844,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.