Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten UCFL315 D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10121265
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCFL315 D1
EAN/GTIN:
     4547359216271
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten UCFL315 D1
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,361 kg
Innen:
75 mm
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
zweifache Dichtung
Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung:
Standardausführung
Farbe:
grün
Form:
oval
Lochanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, ntn flanschlager, flanschlager, 10121265, UCFL315D1, NTNUCFL315, UCFL315NTN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 194,07*
€ 216,64*
37 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 217,19*
€ 237,37*
4 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 222,50*
€ 245,91*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 222,05*
€ 245,91*
Lager 214
4
1
Frei Haus
ab € 247,12*
€ 287,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,28*
€ 341,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,71*
€ 338,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,11*
€ 322,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,84*
€ 317,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 260,71*
€ 310,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,12*
€ 294,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.