Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Spannlager UK311 D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10121379
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UK311 D1
EAN/GTIN:
     4547359242157
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
DIN 625
NTN-Spannlager UK311 D1
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,729 kg
Innen:
55 mm
Außen:
120 mm
Breite:
44 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung mit Schleuderscheibe
Schmierung:
nachschmierbar
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Befestigung:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: Rillenkugellager, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, rillenkugellager ntn, din 625, spannlager bohrung 55mm, 10121379, UK311D1, NTNUK311, UK311NTN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 59,75*
€ 64,57*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,46*
€ 72,29*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 63,89*
€ 76,89*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 67,68*
€ 79,16*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 77,21*
€ 95,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 77,21* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.