Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Muttern KM7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10121735
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KM7
EAN/GTIN:
     7316577757944
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Gegenmutter
Kontermutter
SKF-Muttern KM7
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,059 kg
Innen:
35 mm
Außen:
52 mm
Breite:
8 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter
Weitere Suchbegriffe: Wellenmutter, wellenmutter skf, din 981, 10121735, SKFKM7, KM7SKF
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
447
1
€ 7,90*
ab € 5,38*
€ 7,61*
1
€ 8,95*
ab € 5,23*
€ 7,62*
1
€ 4,95*
ab € 5,7404*
€ 8,0604*
4 Tage
443
1
€ 5,99*
ab € 5,70*
€ 8,25*
Lager 214
475
1
€ 4,30*
ab € 5,91*
€ 8,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.