Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Muttern HM52 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10122668
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HM52 T
EAN/GTIN:
     7316577010650
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
SKF-Muttern HM52 T
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,55 kg
Innen:
260 mm
Außen:
330 mm
Breite:
36 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter mit metrischem Trapezgewinde
Weitere Suchbegriffe: 10122668, HM52T, SKFHM52, HM52SKF
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 367,18*
€ 405,58*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,41*
€ 407,51*
6 Tage
10
€ 10,00*
ab € 370,68*
€ 407,54*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,84*
€ 443,40*
Lager 214
10
Frei Haus
ab € 454,10*
€ 523,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,60*
€ 623,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,70*
€ 610,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,74*
€ 574,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,73*
€ 564,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 463,81*
€ 551,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,10*
€ 540,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.