Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Linear-Kugellager KH1228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10123842
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KH1228
EAN/GTIN:
     4547359086829
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
NTN-Linear-Kugellager KH1228
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Innen:
12 mm
Außen:
19 mm
Breite:
28 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Baureihe:
Standard-Reihe
Winkelausgleich:
ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Suchbegriffe: linearlager innendurchmesser 12mm, führungslager, 10123842, KH1228, NTNKH1228, KH1228NTN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
113
€ 7,90*
ab € 3,87*
€ 5,85*
Lager 214
113
€ 4,30*
ab € 3,95*
€ 6,30*
1 Tag
113
€ 4,90*
ab € 4,41*
€ 6,67*
5 Tage
113
€ 5,99*
ab € 4,86*
€ 7,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 5,20*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.