Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Spannlager AEL204-012 D1W3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10124342
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AEL204-012 D1W3
EAN/GTIN:
     4547359461985
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
NTN-Spannlager AEL204-012 D1W3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,18 kg
Innen:
19,05 mm
Außen:
47 mm
Breite:
31 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Schmierung:
nachschmierbar
Innenring:
einseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Exzenterspannring
Besonderheit:
mit Innensechskantschraube und Spannschraube (Typ Düsennadel
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager ntn, spindellager, 10124342, AEL204012D1W3, NTNAEL204-012, AEL204-012NTN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 12,98*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 15,88*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,46*
€ 15,96*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,63*
€ 18,05*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 15,33*
€ 22,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.