Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Innenringe IR190-210-50 -EGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10125070
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR190-210-50 -EGS
EAN/GTIN:
     4054364120535
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
INA-Innenringe IR190-210-50 -EGS
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,41 kg
Innen:
190 mm
Außen:
210 mm
Breite:
50 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
drallfrei geschliffen - für Radial-Wellendichtringe
Weitere Suchbegriffe: 10125070, IR19021050EGS, INAIR190-210-50, IR190-210-50INA, SCHAEFFLERIR190-210-50, IR190-210-50SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 142,82*
€ 156,43*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 142,60*
€ 156,47*
5 Tage
11
€ 5,99*
ab € 138,84*
€ 156,48*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,55*
€ 160,06*
Lager 214
11
Frei Haus
ab € 207,46*
€ 239,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,27*
€ 284,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,72*
€ 282,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,21*
€ 269,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,83*
€ 266,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,46*
€ 246,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.