Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Hülsenfreiläufe HF3520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10126823
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HF3520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe
hülsenfreilauf
ZEN-Hülsenfreiläufe HF3520
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,045 kg
Innen:
35 mm
Außen:
42 mm
Breite:
20 mm
Bauform:
Hülsenfreilauf ohne Lagerung
Temperaturbereich:
-10 bis +70 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außenring:
ohne Rändelung im Außenring
Andruckfedern:
Stahlfedern
Weitere Suchbegriffe: 10126823, HF3520, ZENHF3520, HF3520ZEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1502
€ 7,90*
ab € 3,04*
€ 4,54*
4 Tage
1502
€ 5,99*
ab € 3,05*
€ 4,71*
Lager 214
1502
€ 4,30*
ab € 3,16*
€ 5,02*
1 Tag
1502
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 5,53*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.