Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Wellendichtringe G17-25-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10131650
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G17-25-3
EAN/GTIN:
     4054369657364
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
INA-Wellendichtringe G17-25-3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Innen:
17 mm
Außen:
25 mm
Breite:
3 mm
Material:
NBR (Perbunan)
Temperaturbereich:
-30 bis +110 °C
Ausführung:
kautschukummantelt
Druckbeständigkeit:
bis max. 0,5 Bar
Staub-/Schutzlippe:
mit
Zugfeder:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, dichtring, 10131650, G17253, INAG17-25-3, G17-25-3INA, SCHAEFFLERG17-25-3, G17-25-3SCHAEFFLER
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
456
10
€ 4,90*
ab € 1,5879*
€ 2,2279*
2 Tage
697
1
€ 7,90*
ab € 1,58*
€ 2,36*
2 Tage
697
1
€ 4,90*
ab € 1,75*
€ 2,61*
1
€ 4,95*
ab € 1,88842*
€ 2,81842*
Lager 214
697
1
€ 4,30*
ab € 2,19*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.