| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10134892 Herst.-Nr.: LUHR30 -2LS EAN/GTIN: 7333314273574 |
| |
|
| | |
| EWELLIX-Linear-Kugellager-Einheiten LUHR30 -2LS Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,37 kg | Material: | Standard-Wälzlagerstahl | Temperaturbereich: | -30 bis +80 °C | Dichtung: | allseitig abgedichtet | Ausführung: | geschlossene Ausführung | Winkelausgleich: | ohne Fluchtungsfehlerausgleich | Betriebsspiel: | nicht einstellbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10134892, LUHR302LS, EWXLUHR30, LUHR30EWX |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 42,28* | € 53,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 42,80* | € 54,56* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 52,71* | € 58,84* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 47,43* | € 63,18* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 54,82* | € 67,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|