| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10134896 Herst.-Nr.: LUHR50 EAN/GTIN: 7316577656575 |
| |
|
| | |
| EWELLIX-Linear-Kugellager-Einheiten LUHR50 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,19 kg | Material: | Standard-Wälzlagerstahl | Temperaturbereich: | -30 bis +80 °C | Dichtung: | keine, offenes Lager | Ausführung: | geschlossene Ausführung | Winkelausgleich: | ohne Fluchtungsfehlerausgleich | Betriebsspiel: | nicht einstellbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10134896, LUHR50, EWXLUHR50, LUHR50EWX |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,73* | € 115,99* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 102,27* | € 126,62* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,64* | € 127,19* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 114,43* | € 142,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 135,85* | € 167,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|