Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR-Flanschlager-Gehäuseeinheiten UCFCE216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10138355
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCFCE216
EAN/GTIN:
     3413529527625
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR-Flanschlager-Gehäuseeinheiten UCFCE216
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,788 kg
Innen:
80 mm
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
zweifache Dichtung
Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung:
Standardausführung
Farbe:
dunkelblau
Form:
rund
Lochanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, snr flanschlagereinheit, flanschlager, 10138355, UCFCE216, SNRUCFCE216, UCFCE216SNR
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 121,10*
€ 132,51*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 118,05*
€ 133,77*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 119,23*
€ 134,42*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 119,34*
€ 135,09*
Lager 214
8
1
Frei Haus
ab € 114,46*
€ 136,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.