Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UCFCE216 80 x 140 x 82,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UCFCE216 80 x 140 x 82,6 mm
SNR Gehäuselager UCFCE216 80 x 140 x 82,6 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1130546
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCFCE216
EAN/GTIN:
     3413529527625
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR Gehäuselager UCFCE216 80 x 140 x 82,6 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
5580
Innendurchmesser (mm):
80
Außendurchmesser (mm):
140
Breite (mm):
82,6
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCFCE200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Breite:
82.6 mm
Gewicht:
5580
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 121,97*
€ 131,76*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 118,53*
€ 133,04*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 119,29*
€ 133,68*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 119,49*
€ 134,35*
4 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 114,19*
€ 136,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.