Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR-Flanschlager-Gehäuseeinheiten UCFE213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10138362
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCFE213
EAN/GTIN:
     3413529527168
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR-Flanschlager-Gehäuseeinheiten UCFE213
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,459 kg
Innen:
65 mm
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
Dichtung mit Schleuderscheibe
Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung:
Standardausführung
Farbe:
dunkelblau
Form:
viereckig
Lochanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, spannlager snr, spannlager, 10138362, UCFE213, SNRUCFE213, UCFE213SNR
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 56,18*
€ 67,42*
1
€ 4,95*
ab € 56,4599*
€ 67,6499*
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 63,92*
€ 68,78*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 57,39*
€ 72,71*
3 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 61,10*
€ 73,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.