Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCFE213 SNR Flanschlagereinheit UCFE, quadratisch, 4-Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCFE213 SNR Flanschlagereinheit UCFE, quadratisch, 4-Loch
UCFE213 SNR Flanschlagereinheit UCFE, quadratisch, 4-Loch
Artikel-Nr.:
     2302-A00181347
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCFE213
EAN/GTIN:
     3413529527168
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
120
Baureihe:
UCFE200
Bezeichnung Gehäuse:
FE213
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC213
Breite in mm:
65,1
eClass51:
23051602
eClass61:
23051602
eClass71:
23051602
Gehäusebreite in mm:
188
Gehäusehöhe in mm:
56
Innendurchmesser in mm:
65
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Flanschlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
65
Werkstoff:
Grauguss
UNSPSC131:
31171501
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 56,18*
€ 67,42*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 56,4599*
€ 67,6499*
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 63,92*
€ 68,78*
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 57,39*
€ 72,71*
3 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 61,10*
€ 73,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,6499*
€ 80,5034
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,1499*
€ 77,5284
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,7699*
€ 73,5062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,9599*
€ 72,5423
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,4599*
€ 67,1873
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.